PF管両サドル リブ有り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード67919288 品番SF-36J
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
ベージュ 種類リブ有り 寸法L(mm)93.5 寸法D(Φmm)45.5 寸法B(mm)20 寸法P(mm)73.5 寸法d(Φmm)5.5 適合管PF管36 入数(個)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする