鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 67919306 品番 SKT-19
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
適合径(Φmm)19〜20 寸法D(Φmm)19.1 寸法B(mm)18 寸法L(mm)41.2 寸法P(mm)21.5 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)8 仕様薄鋼:19 ケーブル[CVケーブル]14スケX4C/100スケX1C、[SVケーブル]14スケX2C・3C 入数(個)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする