未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
67919315
品番
SKT-25
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
25〜27
寸法D(Φmm)
25.4
寸法B(mm)
18
寸法L(mm)
51.1
寸法P(mm)
27
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
8
仕様
薄鋼:25
ケーブル
[CVケーブル]38スケX2C・3C/200スケX1C、[SVケーブル]38スケX2C
入数(個)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください