未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
台付ステンレス片サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
67919385
品番
SSKD-22B
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
錆に強いステンレス製です。
材質
ステンレス製
寸法L(mm)
42.2
寸法D(Φmm)
26
台の高さ(mm)
10
適合管
VE管22、薄鋼25、厚鋼22
入数(個)
20