台付ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 67919401 品番 SSKD-F22A
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
錆に強いステンレス製です。

材質ステンレス製 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)30.5 台の高さ(mm)5 適合管PF管22 入数(個)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする