未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
台付ステンレス片サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
67919419
品番
SSKD-F28A-A
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
錆に強いステンレス製です。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質
ステンレス製
寸法L(mm)
51
規格
アンカープラグ付
寸法D(Φmm)
36.5
プラグ
アンカープラグ:M5ビス付
台の高さ(mm)
5
適合管
PF管28
入数(個)
20
下穴ドリル径(mm)
Φ8.5
下穴深さ(mm)
30