ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 67919480 品番 SST-15
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
適合径(Φmm)14.5〜17 寸法D(Φmm)16 寸法B(mm)12 寸法L(mm)46 寸法P(mm)34 寸法d(Φmm)5 仕様薄鋼:15 ケーブル[CVケーブル]8スケX2C・3C/60スケX1C、[SVケーブル]5.5スケX3C/8スケX2C・3C 入数(個)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
支柱

植木の支柱にリングを取り付けました。ステンレスのため外の使用でもサビを気にしなくてすみそう。

対象商品:
70577632
2024-04-09
用途:
配管固定

安いのにとてもしっかり固定できます。未来工業のものは品質的にやはり安心して使えます。

対象商品:
70577657
2018-07-19
用途:
一般電気工事
山武ン備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも使ってるのでわかってますが、単価と量が中途半端です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする