未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
VE両サドル台座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
寸法A(mm)
5
注文コード
67919507
品番
SSTD-SK
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性
耐衝撃性H I
VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
適合
VE両サドル(S-14・16)・VE両サドル(SST-14□・16□・22□)・ステンレスサドル(SST-14・16・22)
色
ブラック
寸法L(mm)
68
寸法L1(mm)
50
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
21
寸法L2(mm)
36
台の高さ(mm)
5
入数(個)
1