未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エルボ
J管エルボ (45°)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
67919629
品番
VEN-16K
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
高耐候性
耐衝撃性HI
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
色
ブラック
寸法L(mm)
39
寸法l(mm)
31
寸法d(Φmm)
26
適合管
VE16
入数(個)
1
注意
※ケーブル工事にご使用ください。