未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
情報ウオルボックス (屋外用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
67919760
品番
WBR-6LM
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。
扉を確実に開閉できる回転ロック式です。
高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)
開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
仕様
木板基台付き
色
ミルキーホワイト
質量(g)
7000
備考
屋外用
タイプ
防水・防塵タイプ(カバー左右開き)
種類
鍵付(タテ型)
側面ノックアウト
無