B5サイズ かき消し下敷き鉛筆・消しゴムセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67920119 品番MO-7NKP
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

えんぴつで直接下敷きに何度でも書いて消しゴムで消せるお勉強下敷き(表面:キーボード、裏面:ショートカットキー)
お勉強下敷きB5サイズ。タッチタイピングの練習にキーボード表を配置しました。
裏面のショートカットキーはお子様だけではなく、大人の方が見ても便利なショートカットキーを掲載しております。
通常の下敷きとしても使用できます。

用途2B鉛筆と消しゴムがセットでついております。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お勉強下敷きB5サイズ・タッチタイピングの練習にキーボード表を配置しました。裏面のショートカットキーはお子様だけではなく、大人の方が見ても便利なショートカットキーを掲載しております。通常の下敷きとしても使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする