宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PEひも・平テープ
農家のひもシリーズ 平テープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
67920155
品番
ST0306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色が濃い、厚い、強い
厚さがあり風によるバタつきに強い
鮮やかなカラーで色分けにも
用途
濃い色を活かした目印や野菜苗の誘引、作物の結束
材質
ポリエチレン
幅(mm)
約50
色
濃紫
タイプ
濃厚手タイプ
長さ(m)
300
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください
※ 幼児や子供の手の届かないところに保管してください
※ 製品の保管は直射日光を避け涼しいところにおいてください