曜日別特売
GC64-173-27B 0~0.5MPa(検査成績書付) 電池式デジタル圧力計 形番:GC64 長野計器 67922831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電池式デジタル圧力計 形番:GC64

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ0~0.5MPa注文コード67922831品番GC64-173-27B 0~0.5MPa(検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。
'-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー
Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能

用途
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ケース形状A枠(立型つば無し)圧力レンジ(MPa)0~0.5測定流体気体・液体質量(g)約150(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示方式3桁LEDデジタル文字高(mm)8.5精度(℃)±(1%F.S.+1digit)at 23機能オートパワーOFF選択、表示周期可変、ワンタッチゼロ調、電池電圧低下表示付電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)圧力レンジ0~0.5MPa表示周期ユーザ設定による(0.5s,2.0s,10sを選択)
注意
※検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする