電池式デジタル圧力計 形番:GC64

電池式デジタル圧力計 形番:GC64 - 長野計器

接ガス面積をブルドン管式に比べ、1/5に低減(メーカー比)することで、液溜まりが少ない構造を実現しました。
'-0.1~0.5MPa→0~20MPaの圧力レンジをカバー
Φ50小形圧力計と同形状・指示部の30度角度変更可能

用途信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した本器は、可動部が少ないため、耐振動・耐衝撃性に優れ、気体・液体等、幅広い用途に使用できます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約150(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示方式3桁LEDデジタル電池リチウム電池_CR2032×1個(3VDC)ケース構造屋内仕様(IP30、IEC規格)内容量1個
注意
※検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34062763GC64-173-17B -0.1~0.5MPa立形±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~0.5R1/4気体又は液体(接液部を腐食させないこと)
29,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
34062779GC64-173-17B -0.1~1MPa立形±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~1R1/4気体又は液体(接液部を腐食させないこと)
29,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
34062788GC64-173-17B -0.1~2MPa立形±(1%F.S.+1digit)at 23℃-0.1~2R1/4気体又は液体(接液部を腐食させないこと)
29,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
34062797GC64-173-27B 0~0.5MPa立形±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~0.5R1/4気体又は液体(接液部を腐食させないこと)
29,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
34062806GC64-173-27B 0~1MPa立形±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~1R1/4気体又は液体(接液部を腐食させないこと)
29,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
34062815GC64-173-27B 0~2MPa立形±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~2R1/4気体又は液体(接液部を腐食させないこと)
29,300
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
34062824GC64-173-27B 0~5MPa立形±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~5R1/4気体又は液体(接液部を腐食させないこと)
29,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
34062833GC64-173-37B 0~10MPa立形±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~10R1/4気体又は液体(接液部を腐食させないこと)
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
34062849GC64-173-37B 0~20MPa立形±(1%F.S.+1digit)at 23℃0~20R1/4気体又は液体(接液部を腐食させないこと)
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
67922797GC64-173-17B -0.1~0.5MPa(検査成績書付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃-0.1~0.5-気体・液体
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922806GC64-173-17B -0.1~1MPa(検査成績書付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃-0.1~1-気体・液体
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922815GC64-173-17B -0.1~2MPa(検査成績書付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃-0.1~2-気体・液体
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922831GC64-173-27B 0~0.5MPa(検査成績書付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~0.5-気体・液体
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922840GC64-173-27B 0~1MPa(検査成績書付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~1-気体・液体
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922849GC64-173-27B 0~2MPa(検査成績書付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~2-気体・液体
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922858GC64-173-27B 0~5MPa(検査成績書付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~5-気体・液体
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
67922867GC64-173-37B 0~10MPa(検査成績書付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~10-気体・液体
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922876GC64-173-37B 0~20MPa(検査成績書付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~20-気体・液体
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922885GC64-173-17B -0.1~0.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃-0.1~0.5-気体・液体
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922901GC64-173-17B -0.1~1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃-0.1~1-気体・液体
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922910GC64-173-17B -0.1~2MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃-0.1~2-気体・液体
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922919GC64-173-27B 0~0.5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~0.5-気体・液体
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922928GC64-173-27B 0~1MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~1-気体・液体
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922937GC64-173-27B 0~2MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~2-気体・液体
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922946GC64-173-27B 0~5MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~5-気体・液体
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
67922955GC64-173-37B 0~10MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~10-気体・液体
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67922971GC64-173-37B 0~20MPa(検査書類4点セット付)A枠(立型つば無し)±(1.0%F.S.+1digit)at23℃0~20-気体・液体
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする