MGPM25-90-HN MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMC 67923048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード67923048品番MGPM25-90-HN
参考基準価格(税別)¥29,980販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、マニュアル解除方式:(N) ノンロックタイプ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする