宮谷製作所
高密度スチロール鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法(mm)
330
注文コード
67923156
品番
KSK.K330
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高密度スチロール鏝!ハンドル付きで鏝のように使用できます。ネットの仮止め・伏せ込み作業や樹脂系の塗り壁仕上げ材への仕上げ作業などに最適です。地ならし・タイル地ならしなどにも使用されます。
用途
モルタル作業・伏せ込み作業・補修作業など
幅(mm)
【鏝】120
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
330
タイプ
剣先
注意
※使用後は丁寧に保管してください。