WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装工事関連
WAKI(和気産業)の 内装用サポートリフター
「補助ツールOKUnoTE」突張サポートポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67923199
品番
NCT-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
伸縮自在の突っ張りポールです。
養生用シートの固定や仮設置柱に使えます。
車の荷台に突っ張って荷物が崩れるのを防止できます。
ハンドル式なので簡単に操作ができます。
用途
養生用シートの固定や仮設置柱
材質
ポール本体:鉄 / ハンドル:アルミ / 先端パッド:熱可逆性ゴム(TPR)
幅(mm)
150
高さ(mm)
1250
奥行(mm)
150
耐荷重(kg)
約30(垂直時)
使用範囲(mm)
1250〜2900
注意
※天井、床、壁面のしっかりした場所で使用してください。
※ 弱い場所につけると破損の恐れがあります。