強力多用途両面テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67923278 品番 WEB033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

接着スピードが早く作業性良好。
耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。
肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。
金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。

用途多用途両面テープ 適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布 材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙 幅(mm)20 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 使用温度(℃)【接着後】0〜80 不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
注意
※接着面のゴミや汚れ、油膜などを取り除き、表面をきれいにしてください。
※貼り合わせる物にテープを貼り、指やローラーで強く圧着してから剥離紙を剥がしてください。
※両面を貼り合わせたら、全体を強く圧着して大きな力をかけないようにしばらく静置してください。
※落下の危険が想定される場所での使用の際は、接着剤やビス止めなど他の方法を併用し、確実に固定してください。
※接着力が強いため、剥がす際に下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※表面の加工や環境によっては剥がれやすくなることがあります。
※貴重品、壊れやすいもの、テープのみでの重量物の固定、落下時に人や他の物に被害が及ぶ恐れのある場所には使用しないでください。
※10℃以下の環境では接着しづらくなります。作業時は粘着面を温めて下さい。
※絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※幼児の手の届かない場所、直射日光のあたらない場所、高温多湿な環境を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする