用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)mm、ラチェットハンドル 全長145mm 72ギア、エクステンションバー 全長(50・100)mm、クイックエクステンションバー 全長220mm 差込凸1/4 凹1/4 、T型ハンドル 135mm、ユニバーサルジョイント 全長38mm スプリング付き、ビットホルダー、プラスビット(#1・#2×2・#3)、マイナスビット(4.5・5.5・6.5)、PZビット(#1・#2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)。
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)707
ケース寸法(mm)187×113×42
ビット全長(mm)25
ソケット長さ(mm)【5〜7mm】24.5、【8〜14mm】25
差込角(DR)1/4