用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
セット内容ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230〜345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558)
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)1.7
ケース寸法(mm)W300×D180×H55
ソケット長さ(mm)【15〜19mm】26、【21〜24mm】28.5、【6〜14mm】25
差込角(DR)3/8