1/2DR 21PC ソケットレンチセット(6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67923969 品番13722
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。21PCのソケットレンチセットです。伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。

セット内容
ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)mm、(13310・13311・13312・13313・13314・13315・13316・13317・13318・13319・13321・13322・13324・13327・13330・13332)、ラチェットハンドル 全長260〜400mm 72ギア (13582)、エクステンションバー 全長(125・250)mm (13506・13507)、
T型ハンドル 250mm (13559)、ユニバーサルジョイント 全長68mm スプリング付き (13558)
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)3.4 ケース寸法(mm)W385×D245×H70 ソケット長さ(mm)【10〜21mm】38、【22〜24mm】40、【27〜32mm】43 差込角(DR)1/2
注意
※一部単品供給しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする