75° メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 67923987 品番 33672
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。

用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に 材質クロームバナジウム鋼 幅(mm)【メガネ部】(D1)15.5/(D2)17.7 厚さ(mm)【メガネ部】(A1)7.6/(A2)8.3 寸法(mm)10×11 全長(mm)210 質量(g)92 角度(°)【メガネ部】オフセット:75
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする