SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の メガネレンチ
SIGNET(シグネット)の 両口めがねレンチ
75° メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
67923996
品番
33673
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
材質
クロームバナジウム鋼
幅(mm)
【メガネ部】(D1)18.5/(D2)19.8
厚さ(mm)
【メガネ部】(A1)9.0/(A2)9.6
寸法(mm)
12×13
全長(mm)
219
質量(g)
126
角度(°)
【メガネ部】オフセット:75
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。