SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の メガネレンチ
SIGNET(シグネット)の 両口めがねレンチ
75° メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
67924021
品番
33675
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
材質
クロームバナジウム鋼
幅(mm)
【メガネ部】(D1)23.5/(D2)24.8
厚さ(mm)
【メガネ部】(A1)11.2/(A2)11.2
寸法(mm)
16×17
全長(mm)
257
質量(g)
193
角度(°)
【メガネ部】オフセット:75
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。