SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の メガネレンチ
SIGNET(シグネット)の 両口めがねレンチ
75°メガネレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67924039
品番
33677
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
セット内容
8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8〜19mmを補完できる6本セットです。
材質
クロームバナジウム鋼
質量(g)
900
角度(°)
【メガネ部】オフセット:75
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。
※ホルダー単品の供給はございません。