高春堂
高春堂の 封筒
高春堂の 封筒(クラフト封筒 等)
長3ホワイト80g郵便枠無100枚パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
67924127
品番
839
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
郵便以外にも使用できる、郵便枠なしの白地封筒です。
仕様
センター貼り
材質
ケント紙
色
ホワイト
紙厚(g/m
2
)
80
寸法(縦×横)(cm)
23.5×12