こちらの写真は代表画像です。実際の寸法・長さとは異なります。

【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67924538 品番 05DY5017A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

DA噴霧YUMIの機能をそのまま残し最高のコストパフォーマンスを誇ります
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です
◎水切りリブが細かい水粒子にします
◎中空にならず中心まできちんと散水できます

材質アルミ製 呼び径(mm)【吐出側】Φ17 呼び径【吸水側】50A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする