こちらの写真は代表画像です。実際の寸法・長さとは異なります。

【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67924547 品番05JZBK25-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです
JZ微粒子の強化モデルです
10Kの高圧仕様です
水切りリブが細かい水粒子にします
中空にならず中心まできちんと散水できます
保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります
(※別売りの16A・20A・25Aタケノコを接続できます

材質アルミ製 呼び径16A・20A・25A 規格25A ねじ規格PFねじ女
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする