こちらの写真は代表画像です。実際の寸法・長さとは異なります。

散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)5 呼び径50 注文コード67924696 品番01GLA5005A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は長さ・呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

取付加締 長さ(m)5 呼び径50 材質(ホース)ポリエステル 耐圧(MPa)1.3 金具町野付 内面ポリウレタン 材質(金具)アルミ製
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55529864
2023-03-02
用途:
浅草公園町会の消防関係備品として購入。腸内の消防訓練時、散水栓・スタンドパイプに接続し使用。
有限会社ニノミヤ 様 (不動産業)

今まで20mホースが1本しかなく、消火範囲が限られ、、今回20mホースを3本買い足し、消火範囲が80mと拡大し、火災時の消火対応に安心できるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
55529889
2021-09-01
用途:
農地の送水
農・林・水産業

取り外しも簡単、スムーズで、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする