ファブリーズ 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え P&G

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(370mL) 注文コード67924903 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

衣類の消臭・除菌に。ウイルス除去、シワ取りもできる。コック付きで詰め替え簡単。ソファ、カーペット、カーテン、布団もスッキリ。香りが残らないタイプ。

香りあらいたてのお洗濯 商品タイプ本体 用途ソファーやイス、車内の布製品の消臭に! 成分トウモロコシ由来消臭成分、除菌成分(有機系)、香料、水 シリーズファブリーズ アズワン品番64-1214-82 危険物の類別非危険物

商品説明動画

業務用ファブリーズ10L 大容量 使い方も簡単

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67924903 - 06177398 - ファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 本体 各種 ファブリーズ ファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 本体 各種 ファブリーズ 1個(320mL) 749 税込824 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07098332
2024-05-13
用途:
ニオイ消し
不動産業

容器だけ増えても勿体ないし省資源面でも?また、捨てるのも面倒なので、詰替用 ただそれだけ

対象商品:
67924867
2023-04-16
用途:
ベッドへ
製造業

加齢臭消しにもってこい。毎朝自分のベッドに使用してます。

対象商品:
48715896
2023-02-16
用途:
飲食店の業務使用。
うさぎまや&小さな森 Le Bois 様 (飲食業)

テーブル等の清掃除菌に普段使っており、使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48715896
2022-05-10
用途:
作業終了後の作業着にスプレー
株式会社 大湊文吉商店 様

作業用ジャンパーを洗濯するまでもない日に着替える時スプレーしておくと、翌日着る時に匂わず良いです。

対象商品:
07098332
2022-01-04
用途:
衣類の除菌
サービス業

このようなご時世ですから、外出して帰ってきたらこれで衣類を除菌しています。気休めかもしれませんが、なんとなく安心できます。

対象商品:
26237688
2023-01-17
用途:
部屋の消毒用に毎朝スプレーしています。
その他業種

よくわかりません、私にとっては何も申しぶんありません。

対象商品:
67924867
2021-10-26
用途:
匂い消し
大洋計器株式会社 様

きつい匂いではなく甘い爽やかな香りです。
もう少し種類は増えればうれしい

対象商品:
48715896
2021-01-21
用途:
着衣・履物の除菌消臭
個人のお客様

ちょうど2回分で、空きボトルも再利用でき、場所も取らないので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする