こちらの写真は代表画像です。実際の寸法・長さとは異なります。
岩崎製作所
岩崎製作所の 船舶艤装品
岩崎製作所の 弁/継手/配管/バルブ
【町野式金具用】Uパッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
注文コード
67924967
品番
03MA032PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
町野式(差込式)女用のゴム製Uパッキンです
日本工業規格(JIS)に準拠した製品です
材質
ゴム製
色
ブラック
呼び径(A)
32
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650