【ビクター管鎗】直流型ゴム巻き ショートタイプ 型式適合品

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67925159 品番04CRL65A-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日本消防検定協会型式適合品(合格品)です
消防用のノズル(管鎗)です
パイプ内部に整流版を一体成型したことにより、乱れず飛距離を持った強力放水が可能です
滑り止めゴムチューブ巻きは標準装備です
日本消防検定協会型式適合品の刻印付きです
ショートタイプです

材質アルミ製 サイズ 規格国家検定合格品 呼び径(A)65 被覆ゴム巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする