こちらの写真は代表画像です。実際の寸法・長さとは異なります。

【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67925265 品番04HPL65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

日本消防検定協会型式適合品(合格品)です
消防用のノズル(管鎗)です
ハンドル付きで被覆にピットが巻かれてます
ハンドルは操作性に効果を発揮します
ピットは濡れても滑らずに驚異のグリップ力があります
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております
吐出側はガスネジ(PF)です

付属品ハンドル、ピット巻 材質アルミ製 全長(mm)660 規格国家検定合格品 呼び径(A)65
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする