香味スキッとドライなストロングミントの香味
成分溶剤:水/エタノール、湿潤剤:グリセリン、洗浄補助剤:PEG-8/ポリリン酸Na(四リン酸6Na:TetPP)、可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油、矯味剤:キシリトール/サッカリンNa、pH調整剤:リン酸2Na/リン酸Na、保存剤:ブチルパラベン、香料(ストロングミントタイプ)、青色1号、基剤:銅クロロフィリンNa
区分化粧品・洗口液
タイプキシリトール配合/強刺激
シリーズモンダミン
内容量(mL)700
使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください
アズワン品番64-1216-28
商品タイプボトル