岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 艤装部品
鉄製 二折はしご
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67925448
品番
19FHS360SS-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽四デッキバン積載可能なフック付で踏み足部には反射材付き滑り止めを採用しております
耐荷重150Kg、重量13Kg,伸長3600mm、縮長1810mm、最大幅430mm、収納厚1
材質
鉄製
質量(kg)
13
色
レッド
耐荷重(kg)
150
最大幅(mm)
430
収納厚(mm)
145
縮長(mm)
1810
伸長(mm)
3600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません