【車両艤装部品】60W 『LEDサーチライト』

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67925518 品番19SL00X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

消防車両等で周辺を照射するLEDライトです
ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています
前方約200m先の家屋へも十分照射できます
別売りの取付ステーを取り付けることでライトの前後角度調整が可能です

消費電力(W)60 寿命【バルブ】30,000時間以上 材質(ボディ)アルミダイキャスト 明るさ(Lm)6000 防水性IP68 動作電圧(V)12/24兼用タイプ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする