画像準備中

消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 蓄光 【20台セット】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード67925658 品番26VSSFP-RST-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「スタイルフリー」とは、その名の通りポールの向きを変えるだけであらゆる形に姿を変える事が出来ます
設置場所やお好みに合わせて設置して下さい
また、パイプはアルミ製を使用しておりますので、高級感を演出します

材質樹脂製 幅(mm)210 高さ(mm)790 タイプ蓄光タイプ 奥行(mm)220
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする