岩崎製作所
岩崎製作所の 刺股(さすまた)
警棒付き アルミ製 さすまた 「まもるくん」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67925755
品番
29MAMORUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
公共機関・学校・店舗・会社等の防犯対策によく常備されている『さすまた』です
手元に反撃用棒を仕込んでおり、簡単に抜き差しができます
オールアルミ製なので軽くて女性でも楽に使用していただけます
材質
アルミ製
長さ(mm)
1800
質量(kg)
【警棒】0.5
総質量(kg)
1.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません