収納便利 ステンレス製 伸縮式さすまた

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67925771 品番29MAMORUSU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

公共機関・学校・店舗・会社等の防犯対策によく常備されている『さすまた』です
ステンレス製で錆に強く、プッシュボタン式の取り付けロックなので、組み立てや収納が簡単です
また、握り手付きなので不審者を強く抑える事ができ、間合いをとりながら取り押さえることが出来ます

材質ステンレス製 寸法(mm)【収納時】1290【使用時】2030 パイプ径(Φmm)35 内幅(mm)【U字部分】400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする