岩崎製作所
岩崎製作所の ホースバンド
岩崎製作所の 両ネジ式
【ホースバンド<両ネジ>】アルミ製 ホースクランプ『インターロックバンド』
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67925798
品番
34IR38FAC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
鋳鉄製の両ネジ式ホースバンドです
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています
材質
アルミ製
形状
【内側】フラット
呼び径
38
締付範囲(mm)
46-51
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650