画像準備中

アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 型式適合品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 注文コード67925956 品番36BL040A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は呼び径2種類から選べます 他の種類を見る

日本消防検定協会型式適合品(合格品)です
町野式(差込式)カップリングの男金具です
ホースに取り付けてご利用ください
農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます
日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です
サイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります

材質アルミ製 タイプ 規格国家検定品 金具町野式 呼び径(A)40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする