画像準備中

黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67926087 品番 43D6515B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。
異径金具です。

口径65A(町野メス側)、15A(ガスネジオス側) 材質黄銅製 金具町野女×ガス男 呼び径(A)【町野側】65 / 【ガス側】15
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-20
用途:
農作物の灌水
農・林・水産業

他店舗の取り扱いも無く 探していたので、大変助かりました。商品到着後 試しに取り付けました。価格も安く 大変満足しました

対象商品:
54046756
2021-05-26
用途:
畑灌の給水管接続に
小林農園 様 (農・林・水産業)

給水管の接続パイプは、ホース径の表示であったりガスネジの表示であったり色々です。
畑灌の立ち上げ55mmにフィットして、ホースへの接続ネジ45mmで探し、商品の問い合わせで確認の上注文いたしました。届いた商品はしっかりした造りで、スムースに接続し漏れもありません。価格から見てもよい商品だと思います。

対象商品:
54046713
2020-08-09
用途:
農業用水をカチットで、庭の木々へ散水。
農・林・水産業

現在使用中のカチットと同様で問題和ありません。
少し思いのが難あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする