岩崎製作所
岩崎製作所の 散水・かん水資材
岩崎製作所の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
岩崎製作所の ホース継手
【衛生車両<吸管>用】黄銅製 衛生ネジ 男
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67926166
品番
44BP040B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
衛生車両(バキュームカー等)に使用する吸管に取り付ける衛生規格ネジ×タケノコ式の黄銅製カップリング男金具です
材質
黄銅製
タイプ
男
呼び径
40(38)A
金具
衛生
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650