和風パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード67927898 品番SP-5905
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はサイズ・色など52種類から選べます 他の種類を見る

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。

仕様
ウエスト総ゴム 後身頃右側ポケット付 裾ひも入
材質ちりめん(ポリエステル100%) サイズ3L ウエスト(cm)84〜92 総丈(cm)109 ヒップ(cm)131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする