風香(FU-KA)
風香(FU-KA)の ワーキングウェア
風香(FU-KA)の ボトムス
風香(FU-KA)の オールシーズン ボトムス
和風スカート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67928047
品番
SK-9021
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
ちりめん(ポリエステル100%)
色
万筋・ピンク
サイズ
L
スカート丈(cm)
99
ヒップ(cm)
108