二部式着物

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67928738 品番 NI-3001
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。着付けも簡単で、着崩れもしにくい二部式着物。
見た目はしなやかな印象ですが、思っている以上に動きやすいから、仕事もしっかりこなせるのです。

材質ポリエステル100% 花の丸・エンジ サイズM 身長(cm)157(参考) 着丈(cm)60 スカート丈(cm)99 裄丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする