風香(FU-KA)
風香(FU-KA)の エプロン
風香(FU-KA)の ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67928896
品番
EP-7509
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
ちりめん(ポリエステル100%)
色
ローズピンク
サイズ
フリー
幅(cm)
52
丈(cm)
38