曜日別特売
MGPM12-20-M9BZ-XC92 MGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズ SMC 67929007

MGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC92) 耐粉体シリンダ、片側ルブリテーナ付、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67929007品番MGPM12-20-M9BZ-XC92
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC92) 耐粉体シリンダ、片側ルブリテーナ付、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする