風香(FU-KA)
風香(FU-KA)の エプロン
風香(FU-KA)の ロング(ソムリエ)エプロン
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67929027
品番
EP-8513
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
ちりめん(ポリエステル100%)
色
紫
サイズ
フリー
幅(cm)
54
丈(cm)
59