風香(FU-KA)
風香(FU-KA)の 服飾小物
風香(FU-KA)の ベルト 服飾小物
和風エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67929639
品番
YB-600
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
材質
ちりめん(ポリエステル100%) デニム調
色
エンジ・紺 リバーシブル
サイズ
フリー
幅(cm)
54
丈(cm)
59